ABB - Utilisation Discontinue Transfo. Sonnerie TM 10/24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 0.83 A
courant de sortie max. - 0.83 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542287254
Réf. Sonepar
00026228726
Réf. Fournisseur
T228725
Réf. Commerciale
ABB
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
intensité de courant secondaire 1
0.83 A
courant de sortie max.
0.83 A
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2
24 V
tension secondaire 3
12 V
intensité de courant secondaire 2
0.41 A
intensité de courant secondaire 3
0.4 A
puissance de sortie max.
10 W
puissance dissipée max.
4 W
apparent
Non
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
65 mm
largeur
35 mm
hauteur
85 mm
largeur en nombre de modules
2
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Non
Avec dispositif on/off
Non
Utilisation Discontinue Transfo. Sonnerie TM 10/24
Les Atouts de la gamme:
Sonneries modulaires - RI