ABB - Utilisation Discontinue Transfo. Sonnerie TM 15/24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 1.25 A
courant de sortie max. - 1.25 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542287452.
Réf. Sonepar
00026228746
Réf. Fournisseur
T228745
Réf. Commerciale
ABB
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
intensité de courant secondaire 1
1.25 A
courant de sortie max.
1.25 A
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2
24 V
intensité de courant secondaire 2
0.62 A
puissance de sortie max.
15 W
puissance dissipée max.
4 W
apparent
Non
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
65 mm
largeur
35 mm
hauteur
85 mm
largeur en nombre de modules
2
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Non
Avec dispositif on/off
Non
Utilisation Discontinue Transfo. Sonnerie TM 15/24
Les Atouts de la gamme:
Sonneries modulaires - RI