Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Visière + cadre montage saillie platine alu 2 colonnes 4 modules

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 32

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - autre

  • dispositif antivol intégrable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6955891820449

Réf. Sonepar

00026182044

Réf. Fournisseur

41026WC-A

Réf. Commerciale

ABB

nombre d'unités

32

matériau

aluminium

couleur

aluminium

mode de pose

autre

dispositif antivol intégrable

Non

largeur

277 mm

hauteur

360.4 mm

profondeur

78.4 mm

Visière + cadre montage saillie platine alu 2 colonnes 4 modules