ABB - Voltmètre digital A Lecture Directe 600V AC/DC VLMD-1-2 - T262040

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Voltmètre digital A Lecture Directe 600V AC/DC VLMD-1-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...500 V

  • type de tension - AC/DC

  • modèle - rail DIN

  • déviation max. du pointeur - 0 °

  • système de mesure - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542620402

Réf. Sonepar

00026262041

Réf. Fournisseur

T262040

Réf. Commerciale

ABB

plage de mesure:

0...500 V

type de tension:

AC/DC

modèle:

rail DIN

déviation max. du pointeur:

0 °

système de mesure:

numérique

raccordement du transformateur:

Non

classe de précision:

0.5

puissance dissipée:

4 W

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

52.5 mm

hauteur:

26.5 mm

largeur en nombre de modules:

3

éclairage d'échelle:

Oui

Voltmètre digital A Lecture Directe 600V AC/DC VLMD-1-2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.