ABB - Welcome M Ecran Couleur 4.3 avec boucle Inductive-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6955891805125
Réf. Sonepar
00026180512
Réf. Fournisseur
M22313-W
Réf. Commerciale
ABB
avec vidéo
Oui
technique d'installation
2-fils intégral
mode de pose
saillie
protocole d'image
PAL
couleur
blanc
matériau
plastique
avec fonction mémoire
Oui
avec secret de conversation
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Non
mains libres
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
peut être connecté à un smartphone
Non
taille de l'écran
109.22 mm
taille de l'écran (pouces)
4.3
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
ouvre-porte automatique
Oui
type d'interface
autre
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Non
largeur
155 mm
hauteur
24 mm
profondeur
137 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Welcome M Ecran Couleur 4.3 avec boucle Inductive-Blanc
Les Atouts de la gamme:
Le design n'est pas qu'une question d’esthétisme. Bien plus qu'une apparence soignée, il est indispensable que le système soit ergonomique. Aussi simple a installer qu'a utiliser au quotidien.Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome® M se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation. Le Bus 2 fils offre d'infinies possibilités pour répondre a tous les besoins, même les plus atypiques