ABB - Welcome M Kit Vidéo mini Platine Plus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système bus
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6955891805682
Réf. Sonepar
00026180568
Réf. Fournisseur
M20363
Réf. Commerciale
ABB
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
technique d'installation
système bus
couleur du poste intérieur
blanc
couleur de la platine de rue
argent
avec vidéo
Oui
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
aluminium
nombre max. de postes intérieurs
2
nombre max. de platines de rue
2
protocole d'image
PAL
peut être connecté à un smartphone
Non
communication interne
Oui
mains libres
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
angle d'ouverture de la camera
104 °
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
avec fonction mémoire
Oui
taille de l'écran
109.22 mm
taille de l'écran (pouces)
4.3
caméra ajustable manuellement
Non
porte-étiquette
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Welcome M Kit Vidéo mini Platine Plus
Les Atouts de la gamme:
Le design n'est pas qu'une question d’esthétisme. Bien plus qu'une apparence soignée, il est indispensable que le système soit ergonomique. Aussi simple a installer qu'a utiliser au quotidien.Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome® M se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation. Le Bus 2 fils offre d'infinies possibilités pour répondre a tous les besoins, même les plus atypiques