ABB - YC E1.2..E6.2 60 Vac/dc - 073684

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - YC E1.2..E6.2 60 Vac/dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V

  • construite comme une bobine de commutation - Oui

  • construite comme une bobine d'ouverture - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteurs Emax2

EAN

8015644776176

Réf. Sonepar

00026477617

Réf. Fournisseur

073684

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

60...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

60...60 V

construite comme une bobine de commutation:

Oui

construite comme une bobine d'ouverture:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

60...60 V

YC E1.2..E6.2 60 Vac/dc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.