ABB - YO E1.2..E6.2 30 Vac/dc - 073669

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - YO E1.2..E6.2 30 Vac/dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 30...30 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 30...30 V

  • construite comme une bobine de commutation - Non

  • construite comme une bobine d'ouverture - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteurs Emax2

EAN

8015644776022

Réf. Sonepar

00026477602

Réf. Fournisseur

073669

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

30...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

30...30 V

construite comme une bobine de commutation:

Non

construite comme une bobine d'ouverture:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

30...30 V

YO E1.2..E6.2 30 Vac/dc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.