ABB - YO E1.2..E6.2 60 Vac/dc - 073671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V
construite comme une bobine de commutation - Non
construite comme une bobine d'ouverture - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteurs Emax2
EAN
8015644776046
Réf. Sonepar
00026477604
Réf. Fournisseur
073671
Marque
ABB
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
60...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
60...60 V
construite comme une bobine de commutation:
Non
construite comme une bobine d'ouverture:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
60...60 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


