ABB - YR 110 Vac/dc E1.2 - 073745

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - YR 110 Vac/dc E1.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • fonction - disjoncteur

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644776787

Réf. Sonepar

00026477678

Réf. Fournisseur

073745

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

fonction:

disjoncteur

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

YR 110 Vac/dc E1.2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.