ABB - Zenit Boite Cloison Creuse pour Hp 5'' - 9399.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
nombre d'unités, horizontales - 1
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238028286
Réf. Sonepar
00026802828
Réf. Fournisseur
9399.1
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
158 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
163 mm
Les Atouts de l'article:
pour haut-parleur 9329.1pour montage dans des murs / plafonds creuxAvec supports à ressort.Dimensions de perçage: 160 mm.Profondeur de montage: 110 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.