ABB - Zenit Boitier étanche IP55 3X2 modules - N3293

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 6

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238099538

Réf. Sonepar

00026809953

Réf. Fournisseur

N3293

Réf. Commerciale

ABB

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

6

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

6

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

195 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

63 mm

largeur:

195 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

63 mm

Zenit Boitier étanche IP55 3X2 modules

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.