ABB - Zenit Cadre Encastre Ip55 2 Modules Gris - N3271GR

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Cadre Encastre Ip55 2 Modules Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238106656

Réf. Sonepar

00026813808

Réf. Fournisseur

N3271GR

Marque

ABB

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

décoré

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

Zenit Cadre Encastre Ip55 2 Modules Gris

Les Atouts de l'article:

Cadres pour installation encastrée.Cadre étanche IP55.Couleur grise.Livré sans mécanismes.Avec lib qui assure le fonctionnement direct des mécanismes, avec un angle d'ouverture de 120 °.Plaque de montage incluse.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.