ABB - Zenit Chargeur Usb 2.0 - 1M - Anthracite - Femelle - N2155.9AN

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Chargeur Usb 2.0 - 1M - Anthracite - Femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238142425

Réf. Sonepar

00026814306

Réf. Fournisseur

N2155.9AN

Réf. Commerciale

ABB

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Oui

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

31 mm

Zenit Chargeur Usb 2.0 - 1M - Anthracite - Femelle

Les Atouts de l'article:

Couleur: anthracite.Avant: 1x connecteur USB 2.0 (connecteur de type A)Arrière: 1x connecteur USB 2.0 (connecteur de type A) monté à un angle de 90 °Taille: 1 module.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.