ABB - Zenit Double Inter Commande De Volets Roulants Champagne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8427238093109
Réf. Sonepar
00026811159
Réf. Fournisseur
N2244.1CV
Réf. Commerciale
ABB
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
modèle
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
décoré
finition de la surface
mat
type de fixation
à clipser
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Zenit Double Inter Commande De Volets Roulants Champagne
Les Atouts de l'article:
Couleur: Champagne.Tension nominale: 110-250 VcaCourant nominal: 16 AX.Puissance nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W.Contrôle directGangs imbriquésTaille: 2 modules.
Les Atouts de la gamme:
Zenit est toujours une bonne décision, il devient la pierre angulaire de vos projets. Vous pouvez toujours compter dessus! Système modulaire avec un large choix de fonctionnalités pour plus de confort. Design apprécié. Différents matériaux de cadre allant du plastique standard au verre, à l'acier ou même à l'ardoise. Tout ce que vous avez à faire est de choisir.