ABB - Zenit Enjoliveur Pour Module 9368 Et 9368.5 Champagne - N2268CV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - autre
utilisation - radio
couleur - autre
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238104614
Réf. Sonepar
00026813780
Réf. Fournisseur
N2268CV
Marque
ABB
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
autre
utilisation:
radio
couleur:
autre
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
44 mm
hauteur:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur: Champagne.Plaque de recouvrement pour module radio FM et pour module de commande à distance code: 9368, 9368.2 & 9368.7Taille: 2 modules.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


