ABB - Zenit Interrupteur A Carte Temporise Champagne - N2214.5CV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de charge - universel
mode de pose - encastré
couleur - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238093147
Réf. Sonepar
00026811148
Réf. Fournisseur
N2214.5CV
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
type de charge:
universel
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
composition:
autre
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
puissance de commutation:
3000...3000 W
type de fixation:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Couleur: Champagne.Tension nominale: 110 - 250 Vac; 50/60 HzCourant évalué:- Incandescent / halogène: 3.000W@230Vac / 1.600W@127Vac- Fluorescent: 1.300VA@230Vac / 700VA @ 127Vac- Electronique et ferromag. transf. et moteurs: 3.000VA@230Vac / 1.600VA@127VacPour cartes de 54 mm de largeurLampe LED de localisation incluseInterrupteur temporisé: 5 à 90 secondesTaille: 2 modules.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.