ABB - Zenit Knx Enjo. 6 Poussoirs+Ir Champ - N2221.7CV

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Knx Enjo. 6 Poussoirs+Ir Champ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238100937

Réf. Sonepar

00026810698

Réf. Fournisseur

N2221.7CV

Marque

ABB

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

44 mm

hauteur:

44 mm

Zenit Knx Enjo. 6 Poussoirs+Ir Champ

Les Atouts de l'article:

Couleur: Champagne.Plaque de recouvrement pour capteurs KNX 3/6 avec récepteur IR code: 6129 / 98-509.Taille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.