ABB - Zenit Plaque 7-modules - Champagne - N2777.1CV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238138633
Réf. Sonepar
00026813998
Réf. Fournisseur
N2777.1CV
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
autre
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
7
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
7
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
210 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
7.5 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur: ChampagneTaille (hauteur x largeur): 205 x 85 mmCode de la plaque de montage adapté à une distance de vis de 100 mm 7 boîtiers de modules: N2777.9.Code des boîtes d'encastrement: 1499.7
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.