ABB - Zenit Plaque de Finition 1X2M Verre Champagne - N2271CH

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Plaque de Finition 1X2M Verre Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - verre

  • couleur - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238115474

Réf. Sonepar

00026811547

Réf. Fournisseur

N2271CH

Réf. Commerciale

ABB

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

verre

couleur:

laiton

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

verre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Oui

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

8 mm

Zenit Plaque de Finition 1X2M Verre Champagne

Les Atouts de l'article:

Couleur: Champagne GlassMatériel: verreTaille (HxL):90x90mmCode de plaque de montage adapté aux boîtiers d'écartement des vis de 60mm: N2271.9&N2271.9GCode des boîtes d'encastrement:1099&999Code des boîtiers de montage en surface:8591

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.