ABB - Zenit Plaque de Finition 4X2 modules Anthracite - N2274AN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - anthracite
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238112312
Réf. Sonepar
00026811231
Réf. Fournisseur
N2274AN
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
8
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
298 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
7.5 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur: anthraciteTaille (hauteur x largeur): 85 x 298 mm.Code de plaque de montage adapté aux boîtiers d'écartement des vis de 60 mm: N2271.9, N2271.9G & N2272.9.Code des boîtes d'encastrement: 1099, 999 et 999.2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.