ABB - Zenit Poussoir Normalement Ferme 2 Modules Blanc - N2204.6BL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Poussoir Normalement Ferme 2 Modules Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238063560

Réf. Sonepar

00026810225

Réf. Fournisseur

N2204.6BL

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

25 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Zenit Poussoir Normalement Ferme 2 Modules Blanc

Les Atouts de l'article:

Couleur blanche.Tension nominale: 110-250 VcaCourant nominal: 16 ABornes sans vis1 voie, 1 voie - Contact normalement fermé (NF)Option de lampe de localisation non disponibleTaille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.