fin de vie

Acdc - acdc - ECLIPSE W2i SQ 200-830 BK 65 HF - 21035280

CopieCopie
Acdc - acdc - ECLIPSE W2i SQ 200-830 BK 65 HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.5 W

  • flux lumineux utile - 212 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9300736853095

Réf. Sonepar

07834685309

Réf. Fournisseur

21035280

Réf. Commerciale

Acdc

puissance du système:

7.5 W

flux lumineux utile:

212 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

longueur:

175 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

Eclipse W is wall mounted,square architecural luminaire delivering Total luminous flux:212 lm+Colour rendering Ra sup à 80,colour temperature 3000 K LEDs and is rated to IP65. Luminaire utilizes 7.5w of power and efficacy of Luminaire e