Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Acome - 4P U/FTP CAT6 BOITE 200M-DCA

Acome - 4P U/FTP CAT6 BOITE 200M-DCA

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - noir

  • surface du conducteur - étamé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700223663309

Réf. Sonepar

00056366330

Réf. Fournisseur

R7275A-B200

Réf. Commerciale

Acome

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

catégorie

6

couleur de gaine

noir

surface du conducteur

étamé

élément de câblage

pairs

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couronnes

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

ACOLAN 450 UF Cat.6 4P LSOH BOITE 200m IVOIRE Dca-s2,d2,a2