Acome - ACOME CCD1680 96xG652D M12 Z1085 Fotag - N9497A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 96
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223644858
Réf. Sonepar
00056364485
Réf. Fournisseur
N9497A
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
96
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
bleu
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
12.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
200 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Oui
géométrie du câble:
autre
poids:
140.18 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non