Acome - ACOME UND1636 24xG657A2 M6 Z1208

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 6

Minimum d'achat

  • 4000 unité(s)

EAN

3700223636556

Réf. Sonepar

00056363655

Réf. Fournisseur

H0021A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

monomode 9/125

type de conducteur

tube creux

nombre de fibres

24

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

6

catégorie

OS2

avec protection contre les rongeurs

Non

couleur de gaine

autre

serre cable

Oui

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble sans métal

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

maintien de fonction

E30 - E60

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

résistant aux UV

Oui

diamètre externe approx.

8.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

Convient pour une installation dans le sol

Non

insufflable

Non

géométrie du câble

autre

poids

72.82 kg/km

ACOME UND1636 24xG657A2 M6 Z1208