Acome - Boitier de raccordements - 2 raccords SC Monomode + pigtails - Montage rail DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
câblage - autre
catégorie - autre
couleur de gaine - gris
matériau conducteur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700223638857
Réf. Sonepar
00056363885
Réf. Fournisseur
IB1385
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
câblage
autre
catégorie
autre
couleur de gaine
gris
matériau conducteur
autre
surface du conducteur
autre
élément de câblage
autre
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
gaine de protection
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
armature/ferraillage
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
poids
0.335 kg/km
Point d'accès optique métallique - 2 raccords SC Monomode avec pigtails prémontés, extensible à 4 raccords - Cassette d'épissurage 4 fibres - Montage sur rail DIN