Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - Boitier POL CP point de consollidation préco 2 coupleurs 1 vers 8 G657 LC

Acome - Boitier POL CP point de consollidation préco 2 coupleurs 1 vers 8 G657 LC

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • câblage - autre

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - gris

  • matériau conducteur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700223643165

Réf. Sonepar

00056364316

Réf. Fournisseur

IB1392

Réf. Commerciale

Acome

matériau de la gaine

autre

câblage

autre

catégorie

autre

couleur de gaine

gris

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

autre

élément de câblage

autre

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

autre

blindage sur élément de câblage

autre

blindage sur câblage

autre

type d'installation souterraine autorisé

autre

gaine de protection

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

armature/ferraillage

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

poids

2.56 kg/km

Boitier de couplage pour architecture POL. Equipé de 2 coupleurs 1 vers 8 Fibres G657. Fibres des troncs à souder, Branches raccordées à un bandeau raccord LC duplex - Passage traversant du câble PACe pour l'adduction des troncs