Acome - BT SF740 37x1,5² DI 206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 37
câblage - autre
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3700223644704
Réf. Sonepar
00056364470
Réf. Fournisseur
P3028A
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
37
câblage
autre
catégorie
autre
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
autre
surface du conducteur
autre
diamètre du conducteur
1.6 mm
nombre d'éléments de câblage
37
élément de câblage
autre
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
autre
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
type d'installation souterraine autorisé
autre
gaine de protection
autre
armature/ferraillage
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
diamètre externe approx.
30 mm
poids
1.3 kg/km
BT SF740 37x1,5² DI 206