Acome - BT SF740 3x25²+1x16² DI 226

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3700223625666

Réf. Sonepar

00056362566

Réf. Fournisseur

P3025A

Réf. Commerciale

Acome

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

câblage

faisceau

catégorie

autre

couleur de gaine

noir

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

nu

nombre d'éléments de câblage

4

élément de câblage

autre

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s3

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a3

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

E30 - E60

diamètre externe approx.

27.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

560 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

560 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

280 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-10...65 °C

valeur NVP

45 %

résistant aux UV

Oui

poids

1.52 kg/km

BT SF740 3x25²+1x16² DI 226