Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - câble 4 fibres OS2 libre extérieur armé acier PE

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 4

Minimum d'achat

  • 2100 unité(s)

EAN

3700223694976

Réf. Sonepar

00056000653

Réf. Fournisseur

B1178A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

monomode 9/125

type de conducteur

tube creux

nombre de fibres

4

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

4

catégorie

OS2

avec protection contre les rongeurs

Oui

couleur de gaine

noir

serre cable

Oui

armature

Oui

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble sans métal

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Fca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

maintien de fonction

E30 - E60

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

résistant aux UV

Oui

diamètre externe approx.

8.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

150 mm

Convient pour une installation dans le sol

Non

insufflable

Non

géométrie du câble

autre

poids

72.98 kg/km

Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube - 4 Fibres optiques - OS2 G652D - armé acier - Conditionné en touret de 2100m - Gaine Polyéthylène - couleur Noir Tenue au feu, niveau RPC Fca Extérieur

Les Atouts de l'article:

Câbles de données à très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons campus, rocades et horizontales.