Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - câble 6 fibres OM2 serrée int/ext ZH armé fibre de verre renforcé Cca

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée

  • nombre de fibres - 6

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 1

Minimum d'achat

  • 2100 unité(s)

EAN

3700223697533

Réf. Sonepar

00056369756

Réf. Fournisseur

B1209A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

multimode 50/125

type de conducteur

fibre à gaine semi-serrée

nombre de fibres

6

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

1

catégorie

OM2

avec protection contre les rongeurs

Oui

couleur de gaine

vert

serre cable

Oui

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble sans métal

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

non

maintien de fonction

E30 - E60

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

résistant aux UV

Oui

diamètre externe approx.

9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

90 mm

Convient pour une installation dans le sol

Non

insufflable

Non

géométrie du câble

autre

poids

70.95 kg/km

Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Serrée RS 900 µm Renforcé - 6 Fibres optiques - 50/125 OM2 - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Vert Tenue au feu : niveau RPC Cca Int/ Ext

Les Atouts de l'article:

Câbles de données à très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons campus, rocades et horizontales.