Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - câble 6 fibres OM3 libre int/ext ZH armé acier Dca

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 6

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 6

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3700223691210

Réf. Sonepar

00056369121

Réf. Fournisseur

B1143A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

multimode 50/125

type de conducteur

tube creux

nombre de fibres

6

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

6

catégorie

OM3

avec protection contre les rongeurs

Oui

couleur de gaine

bleu

serre cable

Oui

armature

Oui

spécification du matériau gaine externe

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble sans métal

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

non

maintien de fonction

E30 - E60

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

résistant aux UV

Oui

diamètre externe approx.

8.7 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

150 mm

Convient pour une installation dans le sol

Non

insufflable

Non

géométrie du câble

autre

poids

107.17 kg/km

Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube - 6 Fibres optiques - 50/125 OM3 - armé acier - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Bleue Tenue au feu : niveau RPC Dca Intérieur/Extérieur

Les Atouts de l'article:

Câbles de données à très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons campus, rocades et horizontales.