Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - câble armé intérieur/extérieur 36 fo M6 G652D - résistant au feu - B2ca mauve

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 36

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 6

Minimum d'achat

  • 4000 unité(s)

EAN

3700223649518

Réf. Sonepar

00056364951

Réf. Fournisseur

H0332C

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

monomode 9/125

type de conducteur

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres

36

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

6

catégorie

OS2

avec protection contre les rongeurs

Oui

couleur de gaine

violet

serre cable

Oui

armature

Oui

spécification du matériau gaine externe

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble sans métal

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

maintien de fonction

E30 - E60

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

résistant aux UV

Oui

diamètre externe approx.

13.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

264 mm

Convient pour une installation dans le sol

Oui

insufflable

Non

géométrie du câble

rond

poids

220.83 kg/km

câble armé intérieur/extérieur 36 fo M6 G652D - résistant au feu - B2ca mauve