Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - Câble Distribution Intérieur Vertical 96 FO M4 LSOH-FR HomePACe micro-module

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 96

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 4

Minimum d'achat

  • 4000 unité(s)

EAN

3700223683062

Réf. Sonepar

00056000501

Réf. Fournisseur

N8648B

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

monomode 9/125

type de conducteur

tube creux

nombre de fibres

96

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

4

catégorie

OS2

avec protection contre les rongeurs

Non

couleur de gaine

autre

serre cable

Oui

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble sans métal

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

maintien de fonction

E30 - E60

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

résistant aux UV

Oui

diamètre externe approx.

10.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

100 mm

Convient pour une installation dans le sol

Non

insufflable

Non

géométrie du câble

autre

poids

91.19 kg/km

Câble Distribution Intérieur Vertical 96 FO M4 LSOH-FR HomePACe micro-module