Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - Câble drop déshabillable intérieur extérieur 4Fo M4 G657 aérien conduite façade

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 4

Minimum d'achat

  • 4000 unité(s)

EAN

3700223650118

Réf. Sonepar

00056000656

Réf. Fournisseur

N9730B

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

monomode 9/125

type de conducteur

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres

4

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

4

catégorie

OS2

avec protection contre les rongeurs

Non

couleur de gaine

noir

serre cable

Oui

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble sans métal

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

maintien de fonction

E30 - E60

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

résistant aux UV

Non

diamètre externe approx.

6.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

Convient pour une installation dans le sol

Non

insufflable

Non

géométrie du câble

autre

poids

28.42 kg/km

Câble drop déshabillable intérieur extérieur 4Fo M4 G657 aérien conduite façade