![Acome - Câble drop intérieur LSOH-FR 4 Fo M4 G657A2 4 mm couronne 250 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/56/45412.jpg?ts=1710900175198)
Acome - Câble drop intérieur LSOH-FR 4 Fo M4 G657A2 4 mm couronne 250 m
![ACOME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00056.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibre par conducteur - 4
nombre de fibres - 4
type de fibre - monomode 9/125
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223641772
Réf. Sonepar
00056000042
Réf. Fournisseur
N8654A-C250
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibre par conducteur
4
nombre de fibres
4
type de fibre
monomode 9/125
poids
13.67 kg/km
ignifugé
non
résistant aux UV
Non
serre cable
Oui
armature
Non
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
E30 - E60
couleur de gaine
autre
catégorie
OS2
câble sans métal
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
diamètre externe approx.
3.9 mm
avec protection contre les rongeurs
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
20 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
autre
Câble drop intérieur LSOH-FR 4 Fo M4 G657A2 4 mm couronne 250 m