Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - Câble extérieur 12 Fo M12 enterrable égout armure acier micro-module tirage

Acome - Câble extérieur 12 Fo M12 enterrable égout armure acier micro-module tirage

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Minimum d'achat

  • 4000 unité(s)

EAN

3700223635801

Réf. Sonepar

00056000674

Réf. Fournisseur

N5199A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

monomode 9/125

type de conducteur

tube creux

nombre de fibres

12

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

12

catégorie

OS2

avec protection contre les rongeurs

Oui

couleur de gaine

noir

serre cable

Oui

armature

Oui

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble sans métal

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

maintien de fonction

E30 - E60

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

résistant aux UV

Non

diamètre externe approx.

12.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

180 mm

Convient pour une installation dans le sol

Non

insufflable

Non

géométrie du câble

autre

poids

149.94 kg/km

Câble extérieur 12 Fo M12 enterrable égout armure acier micro-module tirage