Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - câble Grade 2TV LSOH-FR 4P touret 4000m ivoire Cca

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

  • catégorie - autre

Minimum d'achat

  • 4000 unité(s)

EAN

3700223637218

Réf. Sonepar

00056363721

Réf. Fournisseur

R7800A-T4000

Réf. Commerciale

Acome

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

câblage

autre

catégorie

autre

couleur de gaine

autre

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

nu

nombre d'éléments de câblage

8

élément de câblage

pairs

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

E30 - E60

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

40 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

40 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

20 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

78 %

résistant aux UV

Non

poids

46.62 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Gamme ACOHOME - Câble Grade 2 TV Structure - 4 paires Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire - TV IP/TNT/SAT 2200 Mhz - PoE+jusqu'à 30 Watts - touret 4000m Tenue au feu : niveau RCP Cca-s1-d1-a1 - conforme norme - XPC 90483, XP 93 531-16 & 17

Les Atouts de l'article:

Câble résidentiel utilisé pour les réseaux de communication dans les bâtiments résidentiels.