Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - câble K23 4/2 12/10 LSOH touret 500m noir B2ca

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3700223644223

Réf. Sonepar

00056364422

Réf. Fournisseur

U3668A

Réf. Commerciale

Acome

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

câblage

faisceau

catégorie

autre

couleur de gaine

noir

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

2 mm

nombre d'éléments de câblage

8

élément de câblage

pairs

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

type d'installation souterraine autorisé

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

E30 - E60

diamètre externe approx.

15.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

245 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

245 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

125 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

66 %

résistant aux UV

Oui

poids

355.34 kg/km

câble K23 4/2 12/10 LSOH touret 500m noir B2ca