Acome - câble K209 48 fo M6 G652D monomode B2ca - Gaine LSOH-FR noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 48
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 6
Minimum d'achat
4000 unité(s)
EAN
3700223649525
Réf. Sonepar
00056364952
Réf. Fournisseur
H0497A
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres
48
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
6
catégorie
OS2
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
spécification du matériau gaine externe
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Non
câble sans métal
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
maintien de fonction
E30 - E60
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Oui
diamètre externe approx.
13.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
280 mm
Convient pour une installation dans le sol
Oui
insufflable
Non
géométrie du câble
rond
poids
236.21 kg/km
câble K209 48 fo M6 G652D monomode B2ca - Gaine LSOH-FR noire