Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - Câble PACe 144 fibres optique OM3 Modulo 12 - Ivoire- Euroclasse B2ca

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 144

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Minimum d'achat

  • 2100 unité(s)

EAN

3700223641819

Réf. Sonepar

00056364181

Réf. Fournisseur

B1284A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre

multimode 50/125

type de conducteur

tube creux

nombre de fibres

144

matériau de la gaine

autre

nombre de fibre par conducteur

12

catégorie

OM3

avec protection contre les rongeurs

Non

couleur de gaine

autre

serre cable

Oui

armature

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble sans métal

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

non

maintien de fonction

E30 - E60

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

résistant aux UV

Oui

diamètre externe approx.

10.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

100 mm

Convient pour une installation dans le sol

Non

insufflable

Non

géométrie du câble

autre

poids

96.37 kg/km

Câble à accessibilité permanente PACe - 144 fibres optique OM3 - Fibres par tubes : 12 - Couleur de gaine : Ivoire- Euroclasse Feu : B2ca