Acome - GRADE 3 TV 4P LSOH-DCA- C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
diamètre du conducteur - 7.8 mm
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700223654604
Réf. Sonepar
00056365460
Réf. Fournisseur
R7400A-C100
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
nombre de conducteurs
4
câblage
faisceau
diamètre du conducteur
7.8 mm
élément de câblage
pairs
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
7.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
ACOHOME GRADE 3 TV 4P LSOH COURONNE 100m IVOIRE Dca-s2,d2,a2