Acome - iCOR-UNI-10M-CLE - IC6052
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau - autre
indice de protection (IP) - autre
type d'entrée - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581502538
Réf. Sonepar
00056150253
Réf. Fournisseur
IC6052
Marque
Acome
mode de pose:
autre
matériau:
autre
indice de protection (IP):
autre
type d'entrée:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
fixation du couvercle:
encliqueté
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans


