Acome - iTOM-V3-96-2U 96 Pigtails SC Simplex OM3 Code FOTAG Ouv. Droite - IB1381


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - noir
avec plaque frontale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700223638635
Réf. Sonepar
00056363863
Réf. Fournisseur
IB1381
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec plaque frontale:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
SC
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
465 mm
profondeur:
230 mm
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée