Acome - JARRET.L820 2CD 5/10 BLC+NOIRTouret 100m - R2348Z-T100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
câblage - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700223641628
Réf. Sonepar
00056360658
Réf. Fournisseur
R2348Z-T100
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur:
0 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
2
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.1 mm
nombre d'éléments de câblage:
2
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
13 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
13 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
0 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
10...65 °C
valeur NVP:
45 %
résistant aux UV:
Non
poids:
5.67 kg/km
Les Atouts de l'article:
La téléphonie Made in France !