Acome - JARRET.L820 2CD 5/10 RGE+VERTTouret 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
câblage - autre
catégorie - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3700223641536
Réf. Sonepar
00056360628
Réf. Fournisseur
R2348C-T100
Réf. Commerciale
Acome
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
2
câblage
autre
catégorie
autre
couleur de gaine
autre
matériau conducteur
autre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
1.1 mm
nombre d'éléments de câblage
2
élément de câblage
pairs
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
type d'installation souterraine autorisé
autre
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
E30 - E60
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
13 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
13 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...65 °C
valeur NVP
45 %
résistant aux UV
Non
poids
5.67 kg/km
JARRET.L820 2CD 5/10 RGE+VERTTouret 100m