Acome - L904 4 PAIRES 5/10 GRIS Touret 500m

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Minimum d'achat

  • 250 unité(s)

EAN

3700223641406

Réf. Sonepar

00056360186

Réf. Fournisseur

L7298E-T250

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur

0 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

câblage

faisceau

catégorie

autre

couleur de gaine

gris

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

1.3 mm

nombre d'éléments de câblage

8

élément de câblage

pairs

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

E30 - E60

diamètre externe approx.

9.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

120 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

120 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

78 %

résistant aux UV

Oui

poids

82.22 kg/km

L904 4 PAIRES 5/10 GRIS Touret 500m