Acome - L904 8 PAIRES 5/10 GRIS Touret 250m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 16
câblage - faisceau
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
3700223641383
Réf. Sonepar
00056360184
Réf. Fournisseur
L7297E-T250
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
16
câblage
faisceau
catégorie
autre
couleur de gaine
gris
matériau conducteur
autre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
1.3 mm
nombre d'éléments de câblage
16
élément de câblage
pairs
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
type d'installation souterraine autorisé
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
E30 - E60
diamètre externe approx.
12.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
150 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
150 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
75 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
valeur NVP
78 %
résistant aux UV
Oui
poids
138.85 kg/km
L904 8 PAIRES 5/10 GRIS Touret 250m