Acome - Range cordon tiroir optique 1U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
matériau - autre
type d'entrée - autre
traitement de la surface - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700223649068
Réf. Sonepar
00056364906
Réf. Fournisseur
IB1441
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
matériau
autre
type d'entrée
autre
traitement de la surface
autre
couleur
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
Range cordon tiroir optique 1U